ILMAS SPA - ILA10063YN1 1006 MARQUEZ LED BIANCO 6X23W 4000K CRI>

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 11700 lm
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 482 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072111253
Artikelnummer
ILA10063YN1
Herstellernummer
10063YN1
Hersteller
ILA
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
11700 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
482 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
6
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
weiß
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
363.5 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89