Startseite

ILMAS SPA - ILA06102YF9 0610 BOB STD LED TUTTO BI ARLED OSRAM 3X

KopierenKopieren
ILMAS SPA - ILA06102YF9 0610 BOB STD LED TUTTO BI ARLED OSRAM 3X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071686011

Artikelnummer

ILA06102YF9

Herstellernummer

06102YF9

Hersteller

ILA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5550 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

II

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Einbaubreite:

165 mm

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

435 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

0610 Bob Std Arled Osram . Incasso orientabile inclinabile: 60° . Temp. di colore: 3000K. IRC/CRI: IRC >80. Flusso luminoso nominale: 5550lm. Fascio: 24°. Potenza 3x23W . Corpo: Corpo e staffe in acciaio verniciato. Ottica: Ghiera e cornice in alluminio pressofuso. Colore: Tutto bianco. Verniciatura: A polvere epossidica stabilizzata UV. TA max: 30°. Rischio fotobiologico: RG1. Grado IP: 20. Filo incandescente: 850°.