Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X340.015.0 BASETTA PER PLAFONE ALL.L=270 PER EI40 - 3.X340.015.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X340.015.0 BASETTA PER PLAFONE ALL.L=270 PER EI40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Länge - 270 mm

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550756315

Artikelnummer

IGZ3.X340.015.0

Herstellernummer

3.X340.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Länge:

270 mm

Breite:

90 mm

Basetta a parete per vano ottico Walky rettangolare 270x90mm. Realizzata in pressofusione di alluminio e sottoposta a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.