IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X337.015.0 BASETTA PER PLAFONE ALL.D=100 PER WALKY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Höhe - 32 mm
Durchmesser - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550756285
Artikelnummer
IGZ3.X337.015.0
Herstellernummer
3.X337.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Höhe:
32 mm
Durchmesser:
100 mm
Basetta a parete - rotonda.