Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X328.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.D=202 PER W

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X328.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.D=202 PER W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 202.6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550783908

Artikelnummer

IGZ3.X328.015.0

Herstellernummer

3.X328.015.0

Hersteller

IGZ

Anwendung:

sonstige

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

202.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Controcassa per vano ottico Walky circolare Ø200mm. Realizzata in materiale plastico.