Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X315.004.0 GRIGLIA ANTIABBAGLIANTE D=153

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X315.004.0 GRIGLIA ANTIABBAGLIANTE D=153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550756063

Artikelnummer

IGZ3.X315.004.0

Herstellernummer

3.X315.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

157 mm

Frangiluce lamellare. D=157 mm