Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X235.004.0 ALETTA DIREZIONALE L=154 X PLATEA PRO PI - 3.X235.004.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X235.004.0 ALETTA DIREZIONALE L=154 X PLATEA PRO PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550624201

Artikelnummer

IGZ3.X235.004.0

Herstellernummer

3.X235.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

154 mm

Alette direzionali - verticali. L145 mm