Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X234.004.0 ALETTA DIREZIONALE L=260 X PLATEA PRO ME

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X234.004.0 ALETTA DIREZIONALE L=260 X PLATEA PRO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550624195

Artikelnummer

IGZ3.X234.004.0

Herstellernummer

3.X234.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

260 mm

Aletta direzionale orizzontale per Platea Pro corpo grande. L: 260mm. Colore nero.