Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X197.004.0 CONTROCASSA POLM D=279 H=225 PER LIGHT-U - 3.X197.004.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 263 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550607457

Artikelnummer

IGZ3.X197.004.0

Herstellernummer

3.X197.004.0

Hersteller

IGZ

Anwendung:

Hohldecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

263 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

212 mm

Realizzata in materiale plastico (polipropilene). Completa di tappo anteriore con sistema per estrazione dei cavi e doppia entrata dei cavi. D=263 mm