Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X169.004.0 CAVO C/CONNETTORE FEMM.L=1500 UNDESC.INO

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X169.004.0 CAVO C/CONNETTORE FEMM.L=1500 UNDESC.INO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550544738

Artikelnummer

IGZ3.X169.004.0

Herstellernummer

3.X169.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

schwarz

Cavo con connettore femmina IP68 L=1500mm per versioni con Led monocromatici. Dotato di ghiera anti-sganciamento. Dimensioni (mm): 1500. Colore: Nero (04) .