IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X143.012.0 PROFILO LINEARE ALTO L=1000 PER UNDER.IN - 3.X143.012.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Verdrahtung - nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - nein
Integrierte elektromechanische Kupplung - nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8025550544479
Artikelnummer
IGZ3.X143.012.0
Herstellernummer
3.X143.012.0
Hersteller
IGZ
Mit Verdrahtung:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
37 mm


