IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X132.012.0 CLIP SOSTEGNO ALTO ALL.L=40 PER UNDER.IN - 3.X132.012.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 40 mm
Breite - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550544363
Artikelnummer
IGZ3.X132.012.0
Herstellernummer
3.X132.012.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
31 mm
Clip di sostegno Alta in alluminio anodizzato L=40mm, con sede per cao con connettore a scomparsa dell'Underscore. Idonea per tratti curvilinei. Dimensioni (mm): 40x19x31. Colore: Alluminio (12) .


