IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X017.000.0 CONTROCASSA L=1037 LINEALUCE INCASSO REM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550484652
Artikelnummer
IGZ3.X017.000.0
Herstellernummer
3.X017.000.0
Hersteller
IGZ
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Controcassa in alluminio L=1037 completa di tappi laterali e superiore in tecnopolimero e passacavi a membrana in gomma nera. I tappi laterali sono forniti di pareti circolari apribili per favorire l'inserimento di tubi corrugati (passaggio cavi d'alimentazione). Da utilizzare sui moduli Linealuce Mini incasso L=1044mm con led RGB. Istallazione ad incasso a pavimento o parete con gettata in cemento/calcestruzzo o altro materiale idoneo. Nell'installazione a pavimento e' necessario realizzare un canale didrenaggio (da posizionare sotto gli appositi fori) o inserire della ghiaia per drenaggio sotto la controcassa prima della sua istallazione, per garantire il grado di protezione previsto.


