Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X016.000.0 CONTROCASSA L=1602 LINEALUCE INCASSO REM - 3.X016.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X016.000.0 CONTROCASSA L=1602 LINEALUCE INCASSO REM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550484645

Artikelnummer

IGZ3.X016.000.0

Herstellernummer

3.X016.000.0

Hersteller

IGZ

Anwendung:

für Ortbeton

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Werkstoff:

Aluminium

Controcassa in alluminio L=1602 completa di tappi laterali e superiore in tecnopolimero e passacavi a membrana in gomma nera. I tappi laterali sono forniti di pareti circolari apribili per favorire l'inserimento di tubi corrugati (passaggio cavi d'alimentazione). Da utilizzare sui moduli Linealuce Mini incasso L=1609mm con led monocromatici dimmerabili. Istallazione ad incasso a pavimento o parete con gettata in cemento/calcestruzzo o altro materiale idoneo. Nell'installazione a pavimento e' necessario realizzare un canale di drenaggio (da posizionare sotto gli appositi fori) o inserire della ghiaia per drenaggio sotto la controcassa prima della sua istallazione, per garantire il grado di protezione previsto. Dimensioni (mm): 1602x118x100.