IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QT52.701.0 BINARIO 48V UP-LIGHT L=2000 3000K CRI90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550929498
Artikelnummer
IGZ3.QT52.701.0
Herstellernummer
3.QT52.701.0
Hersteller
IGZ
Nennspannung:
48...48 V
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
III
Höhe:
70 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
21 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Biegbar:
nein