IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QH94.700.0 IN90 PIAS.CABL.LED N/W DOWN L=3588 DALI - 3.QH94.700.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Spannungsart - AC
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8025550849666
Artikelnummer
IGZ3.QH94.700.0
Herstellernummer
3.QH94.700.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8050...0 lm
Geeignet für Lampenleistung:
41...41 W
Max. Systemleistung:
45.3 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
3588 mm