Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QC27.701.0 PALCO D=51 1X INCASSO LED 3000K CRI90 WI - 3.QC27.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550755066

Artikelnummer

IGZ3.QC27.701.0

Herstellernummer

3.QC27.701.0

Hersteller

IGZ

Apparecchio lineare per installazione ad incasso con 1 proiettori orientabili miniaturizzati. Corpo proiettori con sistema di dissipazione in alluminio pressofuso - gruppi di rotazione in fusione di zama - struttura lineare per incasso composta da profilo interno in alluminio estruso, testate e piastra di battuta in acciaio verniciato - molle di fissaggio in filo di acciaio. Gli snodi dei proiettori permettono la rotazione di 360° e l’inclinazione di 90°. I gruppi ottici in posizione arretrata garantiscono un elevato comfort visivo con lenti ad alta definizione in materiale termoplastico. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. Potenza nominale [W]: 12. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 860