IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA91.012.0 IN60 MOD.INIZIALE MINIMAL DOWN L=1208 OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-längig
Variabler Geräteträgerabstand - nein
Mit Verdrahtung - nein
Geeignet für Kabelrinne - nein
Mit Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550753253
Artikelnummer
IGZ3.QA91.012.0
Herstellernummer
3.QA91.012.0
Hersteller
IGZ
Ausführung:
1-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
1208 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
100 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP20