IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q928.701.0 LASER BLADE XS SOSP.4LED W/W.2700K WIDEF - 3.Q928.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 700 lm
Max. Systemleistung - 9.7 W
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550743063
Artikelnummer
IGZ3.Q928.701.0
Herstellernummer
3.Q928.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
700 lm
Max. Systemleistung:
9.7 W
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
45 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
45 mm
Betriebsgerät:
EVG
Reflektor:
hochglänzend
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
300 mm
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteiler:
Reflektor
Schutzklasse:
III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



