Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q920.701.0 LASER BLADE XS SOSP.1LED N/W.4000K FLOOD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 210 lm

  • Max. Systemleistung - 3.3 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550742509

Artikelnummer

IGZ3.Q920.701.0

Herstellernummer

3.Q920.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

210 lm

Max. Systemleistung:

3.3 W

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

26 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

26 mm

Betriebsgerät:

EVG

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

300 mm

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteiler:

Reflektor

Schutzklasse:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Sospensione LB XS per binario 48V - HC - Flood beam - h 300 mm. Sospensione miniaturizzata con sorgente LED, completa di adattatore per installazione su binario a bassa tensione 48V, indicata per illuminazione zenitale d’accento. L’adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. 2W 210 lm 4000K 42°