IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q779.701.0 INC.LAS.BLAD.XS FR.5 LED TUNAB.W.DALI FL - 3.Q779.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8025550675463
Artikelnummer
IGZ3.Q779.701.0
Herstellernummer
3.Q779.701.0
Hersteller
IGZ
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
8.5...8.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...5700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750...0 lm
Länge:
100 mm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Einbaulänge:
96...0 mm
Einbaubreite:
24...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



