IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q653.701.0 PALCO L.V.SPOT D=51 WALL WASHER 2700K CR - 3.Q653.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Traversenmontage - ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550673742
Artikelnummer
IGZ3.Q653.701.0
Herstellernummer
3.Q653.701.0
Hersteller
IGZ
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
810...0 lm
Breite:
131 mm
Höhe/Tiefe:
68 mm
Außendurchmesser:
51 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


