Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q591.743.0 INC.LAS.BLADE XS FRAM.5LED W/W.3000K W.W - 3.Q591.743.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550672615

Artikelnummer

IGZ3.Q591.743.0

Herstellernummer

3.Q591.743.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

9.7...9.7 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

770...0 lm

Länge:

100 mm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Einbaulänge:

96...0 mm

Einbaubreite:

24...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un’emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d’ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno inpolicarbonato nero. Fornito con unità di alimentazione collegata all’apparecchio. Potenza nominale [W]: 9.7. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 770. Colore Nero/Nero