IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q503.743.0 INC.LAS.BLAD.XS FR.9LED W.DALI 3000K WID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 17.7 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8025550669004
Artikelnummer
IGZ3.Q503.743.0
Herstellernummer
3.Q503.743.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
17.7 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Dimmung DALI:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1400 lm
Lichtstrom:
1162...1162 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
50 mm
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Einbaubreite:
60 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
65 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
60 mm
Länge:
65 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein