Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q491.701.0 INC.LASER BLADE XS FRAM.5LED W/W.2700K F - 3.Q491.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550668267

Artikelnummer

IGZ3.Q491.701.0

Herstellernummer

3.Q491.701.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

12.7...12.7 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

614...0 lm

Länge:

100 mm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Einbaulänge:

24...0 mm

Einbaubreite:

96...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Frame 5 celle - Flood beam - LED. Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso a 5 elementi ottici per sorgenti LED - ottiche fisse. Nonostante le dimensioni extracompatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Riflettori Opti Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrati in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Fornito con unità di alimentazione collegata all’apparecchio. Flusso totale emesso [Lm]: 614. Potenza totale [W]: 12.7. Efficienza luminosa [Lm/W]: 48.4. Tensione [V]: 230. Life Time: > 50,000h.Temperatura colore [K]: 2700. Colore Bianco