IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q459.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED W/W UP/DOWN L=1196 D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 23.3 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3800 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8025550849154
Artikelnummer
IGZ3.Q459.700.0
Herstellernummer
3.Q459.700.0
Hersteller
IGZ
Max. Systemleistung:
23.3 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3800 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1196 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
21...21 W
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Lichtaustritt:
direkt