Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q457.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED N/W UP/DOWN L=1196 D

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q457.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED N/W UP/DOWN L=1196 D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 23.3 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4050 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550849130

Artikelnummer

IGZ3.Q457.700.0

Herstellernummer

3.Q457.700.0

Hersteller

IGZ

Max. Systemleistung:

23.3 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4050 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

1196 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:

50000 h

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Lichtaustritt:

direkt

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema con schermo per luminanza controllata - emissione up + down. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell’apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Neutral. . Potenza nominale [W]: 21. Temperatura colore [K]: 4000. Flusso nominale [Lm]: 4050. Colore Indefinito