Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q453.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED W/W DOWN L=598 DALI - 3.Q453.700.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q453.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED W/W DOWN L=598 DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550849093

Artikelnummer

IGZ3.Q453.700.0

Herstellernummer

3.Q453.700.0

Hersteller

IGZ

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung DALI:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1250...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

6.8...6.8 W

Max. Systemleistung:

8.4 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

598 mm

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema con schermo per luminanza controllata - emissione down. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell’apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Warm. Potenza nominale [W]: 6.8 Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 1250