Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q441.712.0 IN90 MOD.ANGOL. MINIMAL DOWN N/W DALI M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 15.6 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550648559

Artikelnummer

IGZ3.Q441.712.0

Herstellernummer

3.Q441.712.0

Hersteller

IGZ

Max. Systemleistung:

15.6 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

658 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

Aluminium

Breite:

658 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

6.8...6.8 W

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

105 mm

Elemento angolare per profili versioni Minimal (frameless) a filo soffitto; comprensivo di modulo LED Neutral. Schermo microprismato per emissione a luminanza controllata UGR < 19 - 3000 cd/m2 (working lighting); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione. Alimentazione dimmerabile DALI integrata. Cablaggio passante per file continue. 6,8W. 1350 lm. 4000K