IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q427.012.0 IN90 MOD.INIZIALE MINIMAL DOWN L=1208 MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1208 mm
Ausführung - 1-längig
Farbe - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Mit Verdrahtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550648375
Artikelnummer
IGZ3.Q427.012.0
Herstellernummer
3.Q427.012.0
Hersteller
IGZ
Länge:
1208 mm
Ausführung:
1-längig
Farbe:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Mit Verdrahtung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Mit Kabelrinne:
ja
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Breite:
91 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Schutzklasse:
I
Höhe:
105 mm