Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q422.001.0 IN90 MOD.INIZIALE FRAME DOWN L=2397 MP U - 3.Q422.001.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q422.001.0 IN90 MOD.INIZIALE FRAME DOWN L=2397 MP U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2397 mm

  • Ausführung - 1-längig

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Verdrahtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550648283

Artikelnummer

IGZ3.Q422.001.0

Herstellernummer

3.Q422.001.0

Hersteller

IGZ

Länge:

2397 mm

Ausführung:

1-längig

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Verdrahtung:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Mit Kabelrinne:

ja

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

91 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe:

105 mm

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Frame con cornice di battuta; schermo micro-prismato per emissione a luminanza controllata UGR < 19 - 3000 cd/m2 (working lighting); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.