Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q419.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED W/W UP/DOWN L=1196 D - 3.Q419.700.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q419.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED W/W UP/DOWN L=1196 D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550848997

Artikelnummer

IGZ3.Q419.700.0

Herstellernummer

3.Q419.700.0

Hersteller

IGZ

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema con schermo per luminanza controllata - emissione up + down. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell’apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Neutral. . Potenza nominale [W]: 45. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 7550. Colore Indefinito