Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q414.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED W/W DOWN L=896 DALI

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q414.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED W/W DOWN L=896 DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 25.3 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3800 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550848942

Artikelnummer

IGZ3.Q414.700.0

Herstellernummer

3.Q414.700.0

Hersteller

IGZ

Max. Systemleistung:

25.3 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3800 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

896 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

22...22 W

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:

50000 h

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Lichtaustritt:

direkt

Piastra - Down - Luce Generale - DALI - LED Warm - L 896. Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema - emissione down. Impianto di alimentazione elettronica integrato nell’apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Warm. 22W 3800 lm 3000K