Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q367.001.0 IN90 MOD.INTERM. MINIMAL DOWN L=3596 OPA

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q367.001.0 IN90 MOD.INTERM. MINIMAL DOWN L=3596 OPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3596 mm

  • Ausführung - 1-längig

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Verdrahtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550647606

Artikelnummer

IGZ3.Q367.001.0

Herstellernummer

3.Q367.001.0

Hersteller

IGZ

Länge:

3596 mm

Ausführung:

1-längig

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Verdrahtung:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Mit Kabelrinne:

ja

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

91 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe:

105 mm

Modulo fila continua Minimal - Down Luce Generale - L 3594 mm. Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto; schermo in metacrilato opale (luce generale diffusa); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.