IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q360.001.0 IN90 MOD.INTERM. FRAME DOWN L=898 OPALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 898 mm
Ausführung - 1-längig
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Mit Verdrahtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550647514
Artikelnummer
IGZ3.Q360.001.0
Herstellernummer
3.Q360.001.0
Hersteller
IGZ
Länge:
898 mm
Ausführung:
1-längig
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Mit Verdrahtung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Mit Kabelrinne:
ja
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Breite:
110 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Schutzklasse:
I
Höhe:
105 mm