Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA49.000.0 RELE DALI ON/OFF ART.24034702

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA49.000.0 RELE DALI ON/OFF ART.24034702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtmitteladapter

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550866229

Artikelnummer

IGZ3.PA49.000.0

Herstellernummer

3.PA49.000.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtmitteladapter

Relay ON/OFF per HAL, MH e tensione di rete - Corrente carico max: 4 A - Tensione massima di commutazione: 250 Vac / 35 Vdc - Carico max: 1000 W per carico resistivo - Carico min: 1,2 W - Temperatura ambiente Ta: 0-50°C - IP20