Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA08.001.0 KIT INSTALLAZ.LASER LED D=75 SOSPENSIONE

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA08.001.0 KIT INSTALLAZ.LASER LED D=75 SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Durchmesser - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550831388

Artikelnummer

IGZ3.PA08.001.0

Herstellernummer

3.PA08.001.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Durchmesser:

75 mm

Kit basetta con cavo per sospensione - per versioni DALI. D75 mm