IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P392.701.0 LASER QUADR.L=75 FRAM.LED WARM 3000K WAL - 3.P392.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8025550583072
Artikelnummer
IGZ3.P392.701.0
Herstellernummer
3.P392.701.0
Hersteller
IGZ
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200...0 lm
Länge:
83 mm
Breite:
83 mm
Höhe/Tiefe:
89 mm
Einbaulänge:
75...0 mm
Einbaubreite:
75...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


