IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P320.747.0 LASER D=59 FISSO DEEP FRAME LED WARM 270 - 3.P320.747.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
8025550564866
Artikelnummer
IGZ3.P320.747.0
Herstellernummer
3.P320.747.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
7.3...7.3 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
570...0 lm
Außendurchmesser:
67 mm
Einbauhöhe:
77...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein