Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P290.001.0 BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=2000 - 3.P290.001.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P290.001.0 BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3500 W

  • Form - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550573615

Artikelnummer

IGZ3.P290.001.0

Herstellernummer

3.P290.001.0

Hersteller

IGZ

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

230...230 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3500 W

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Breite:

31.4 mm

Höhe:

37.8 mm

Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase , 2 per modalità DALI. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 2 metri.