Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N203.701.0 LEDSTRIP WARM WHITE 2700K.96W 24V CRI90 - 3.N203.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 56

  • Lampenleistung je Meter - 19.2 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550498154

Artikelnummer

IGZ3.N203.701.0

Herstellernummer

3.N203.701.0

Hersteller

IGZ

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

56

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

112 °

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

125 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

ja

Mit Anschlussset:

nein

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco ad elevata resa cromatica - realizzato su circuito flessibile bianco. protezione esterna in guaina di silicone trasparente con tappi terminali. Grado di protezione IP65 per la striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto le operazioni di adeguamento all'isolamento dei connettori sono a cura dell'installatore. Fornito in bobine da 5 metri avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessioni per collegamenti in linea o all'alimentazione. La strip è sezionabile ad interasse di 125 mm; in caso di tagli intermedi assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate per ripristinare le condizioni di protezione. Caratteristiche LED: colore bianco 2700K ­ CRI 90 ­ SDCM 3 ­ 56 LED/m ­ angolo di apertura 112° ­ 96 W totali - alimentazione 24V. Alimentatori da ordinare separatamente. LED 19,2W 1680lm. Warm 2700K CRI 90. Driver Elettronico non fornito. Ottica: G - Luce generale. Orientabilità: Fisso.