IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N178.701.0 LEDSTRIP WARM WHITE 3000K.96W 24V CRI90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Packung
1 ST
EAN
8025550498123
Artikelnummer
IGZ3.N178.701.0
Herstellernummer
3.N178.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
56
Länge der einzelnen Abschnitte:
125 mm
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
112 °
Höhe/Tiefe:
4 mm
Mit Endstück:
ja



