Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF3.047.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE D=102 PER PALCO - 3.MXF3.047.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF3.047.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE D=102 PER PALCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550369805

Artikelnummer

IGZ3.MXF3.047.0

Herstellernummer

3.MXF3.047.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

102 mm

Schermo antiabbagliamento, D102 mm