Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MU80.743.0 INC.LASER BLADE FRAM.ORIEN.20 LED WARM S - 3.MU80.743.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550709274

Artikelnummer

IGZ3.MU80.743.0

Herstellernummer

3.MU80.743.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

46.5...46.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2686...0 lm

Länge:

302 mm

Breite:

142 mm

Höhe/Tiefe:

89 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso Frame orientabile 2 x 10 celle - LED - Warm White - Alimentazione dimmerabile DALI - 12° . Apparecchio rettangolare ad incasso con sorgenti LED. Vano strutturale in lamiera di acciaio sagomata con faldina perimetrale di battuta. I due elementi lineari a 10 celle luminose, realizzati in alluminio pressofuso e direzionabili indipendentemente, permettono di indirizzare l’emissione con possibilità di orientamento basculante +/- 30°. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero; la composizione strutturale del sistema ottico evita l’effetto puntiforme, permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare e determina un’emissione ad abbagliamento controllato . Fornito con gruppo di alimentazione dimmerabile DALI collegato all’apparecchio. LED bianco warm. Montaggio incasso a parete e incasso a soffitto. Flusso totale emesso [Lm]: 2686. Potenza totale [W]: 46.5. Life Time: 50,000h. Efficienza luminosa [Lm/W]: 57.8. Colore Nero/Nero.