Startseite
Nicht mehr in Produktion

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ML00.774.0 FRONT LIGHT PICC.C/1 LED 3000LM WARM WHI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550353842

Artikelnummer

IGZ3.ML00.774.0

Herstellernummer

3.ML00.774.0

Hersteller

IGZ

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Höhe/Tiefe:

233 mm

Außendurchmesser:

116 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360°attorno all’asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione intorno all’asse verticale che rispetto al piano orizzontale. alimentatore elettronico incorporato. L’apparecchio è completo di gruppo LED ottica spot in tonalità di colore warm white 3000K. Led life time con flusso residuo a 80%(L80): 50000h Ta a 25°C.