Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK51.747.0 INC.LASER BLADE FRAME 5 LED WARM WHIT.WI - 3.MK51.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 5

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550348770

Artikelnummer

IGZ3.MK51.747.0

Herstellernummer

3.MK51.747.0

Hersteller

IGZ

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

5

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Länge:

148 mm

Breite:

44 mm

Einbaulänge:

141...0 mm

Einbaubreite:

37...0 mm

Einbauhöhe:

54...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

incasso a 5 celle - LED 10W - 900 lm - warm white flood. Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a 5 elementi ottici con sorgenti LED - ottiche fisse - apertura flood. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versionecon cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero; la composizione strutturale del sistema ottico evita l’effetto puntiforme, permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare e determina un'emissione ad abbagliamento controllato (UGR < 19). Fornito con gruppo di alimentazione elettronico collegato all’apparecchio. LED bianco warm - lifetime con flusso residuo 80% (L80): 50.000 h - Ta 25°