IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK47.747.0 INC.LASER BLADE FRAME 2 LED NEUT.WHIT.FL - 3.MK47.747.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
Laser Blade
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550348695
Artikelnummer
IGZ3.MK47.747.0
Herstellernummer
3.MK47.747.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
4.1...4.1 W
Länge:
73 mm
Breite:
44 mm
Einbaulänge:
35...0 mm
Einbaubreite:
64...0 mm
Einbauhöhe:
54...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



