IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ME34.701.0 LEDSTRIP TUBE NEUT.WHITE 4000K 48W 12V H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 48 W
Ausführung - Schlauch
Packung
1 ST
Produktserien
Ledstrip tube
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550335855
Artikelnummer
IGZ3.ME34.701.0
Herstellernummer
3.ME34.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
48 W
Ausführung:
Schlauch
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
nein
Ausstrahlungswinkel:
140 °
Höhe/Tiefe:
12 mm
Mit Endstück:
ja