IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.M826.701.0 LEDSTRIP TUBE WARM WHITE 3000K 24W 12V H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Packung
1 ST
Produktserien
Ledstrip tube
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550233502
Artikelnummer
IGZ3.M826.701.0
Herstellernummer
3.M826.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
140 °
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
ja