IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.M250.701.0 LEDSTRIP WARM WHITE 3000K 24W 12V H=11 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP20 
- Länge - 5000 mm 
- Lampenspannung - 12...12 V 
- Lampenleistung je Meter - 4.8 W 
- Ausführung - Band 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
8025550233434
Artikelnummer
IGZ3.M250.701.0
Herstellernummer
3.M250.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
ja


